※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
ステンレスローラーコンベヤ MU60型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
200
150
200
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
150
75
100
150
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62483735
品番
MU60-201530
参考基準価格(税別)
¥185,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途
食品、薬品工場
クリーンルーム
トラスコ品番
858-3516
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
140
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません