曜日別特売
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838

C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838
C79-732 カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あい 62483838

カラーAP台車 BIC用 #20用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台色(ジョイント)グレー注文コード62483838品番C79-732
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付色(ジョイント)グレー
注意
※容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする