曜日別特売
FAP001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484188

※本体画像

FAP001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484188
FAP001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484188
FAP001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484188
FAP001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484188

美顔洗顔ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個コットンピンク注文コード62484188品番FAP001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

今までにない新発想の洗顔ブラシ

付属品専用充電台、充電用USBケーブル、保証書材質シリコーン、ABS樹脂コットンピンク電圧(V)5(専用充電台)本体寸法(mm)11×53×43本体質量(g)63保証期間1年間防水保護等級IPX7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする