※本体画像
カロスビューティ
ストレートアイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラックパール
注文コード
62484224
品番
DB-GI501(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートもカールもできる2WAY仕様。
丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
温度(℃)
140/180
色
ブラックパール
付属品
USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)
スイッチ
スライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)
本体寸法(mm)
21×20×200