アルナ
簡易ユニフォーム額
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62484714
品番
16212
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Tシャツ、ユニフォーム等を折り畳んで額装出来ます。
用途
記念品の展示に
付属品
専用ハンガー、クリップ、紐
材質
アクリル
外寸(mm)
568×447×28
フレーム色
オーク
梱包内容
段ボールカブセ箱
素材
アルミ
カラー(布地)
紺
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
簡易ユニフォーム額 取扱説明動画
参考になった