メイン画像
ナイキ
フライトテーブル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62485696
品番
KAT1845T-RN
参考基準価格(税別)
¥131,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳み収納が可能な、フラットテーブルです。
トラスコ品番
581-5691
材質
天板:メラミン化粧板樹脂エッジ張り、脚部:スチール角パイプ塗装仕上
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
色(天板)
ローズ
折りたたみ時高さ(mm)
1280
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません