メイン画像
ナイキ
ワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:サンドオーク/本体:ブラック
注文コード
62487060
品番
LOTM1414-BSO
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。
トラスコ品番
664-9062
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:サンドオーク/本体:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
間口(mm)
1400
色(天板)
サンドオーク
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません