メイン画像
ナイキ
ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
注文コード
62487261
品番
LOTM1414PB-BH
参考基準価格(税別)
¥376,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。
付属品
電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板
トラスコ品番
666-9512
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
高さ(mm)
855
奥行(mm)
1400
間口(mm)
1400
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,100
/
税込
¥
19,910
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません