LOTM1414PB-BS ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS ナイキ 62487270

メイン画像

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック注文コード62487270品番LOTM1414PB-BS
参考基準価格(税別)¥376,900販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

付属品電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板トラスコ品番666-7960材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック高さ(mm)855奥行(mm)1400間口(mm)1400色(天板)シルクウッドグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,100/税込19,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする