メイン画像
ナイキ
ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
注文コード
62487401
品番
LOTM160RPB-BCA
参考基準価格(税別)
¥400,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。
付属品
電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板
トラスコ品番
665-0618
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
高さ(mm)
855
奥行(mm)
1600
間口(mm)
1600
色(天板)
ショコラアッシュ
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,300
/
税込
¥
21,230
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません