LOTM1818PB-BMW ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS ナイキ 62487516

メイン画像

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック注文コード62487516品番LOTM1818PB-BMW
参考基準価格(税別)¥481,400販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

付属品電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板トラスコ品番664-9043材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック高さ(mm)855奥行(mm)1800間口(mm)1800色(天板)ミディアムウォールナットグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき23,100/税込25,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする