LOTM2020PB-CACA ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS ナイキ 62487690

メイン画像

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ注文コード62487690品番LOTM2020PB-CACA
参考基準価格(税別)¥638,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

付属品電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板トラスコ品番665-6928材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ高さ(mm)855奥行(mm)2000間口(mm)2000色(天板)ショコラアッシュグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,700/税込33,770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする