KLW1212H-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488006

メイン画像

KLW1212H-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488006
KLW1212H-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488006
KLW1212H-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488006

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ブラック注文コード62488006品番KLW1212H-N-BT
参考基準価格(税別)¥476,400販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番659-7423材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上ブラック高さ(mm)720奥行(mm)1200間口(mm)1200色(天板)ブラックグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき22,900/税込25,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする