KLW2812H-N-BCH ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488225

メイン画像

KLW2812H-N-BCH ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488225
KLW2812H-N-BCH ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488225
KLW2812H-N-BCH ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488225

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ビーチ注文コード62488225品番KLW2812H-N-BCH
参考基準価格(税別)¥1,047,200販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番659-5859材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上ビーチ高さ(mm)720奥行(mm)1200間口(mm)2800色(天板)ビーチグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,300/税込55,330
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする