KLW3812H-N-GLG ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488819

メイン画像

KLW3812H-N-GLG ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488819
KLW3812H-N-GLG ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488819
KLW3812H-N-GLG ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488819

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台色(天板)グレージュ注文コード62488819品番KLW3812H-N-GLG
参考基準価格(税別)¥1,541,400販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番659-7433材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上グレージュ高さ(mm)720奥行(mm)1200間口(mm)3800色(天板)グレージュグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき74,000/税込81,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする