コレック
トラクター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62488844
品番
DHP053
参考基準価格(税別)
¥1,192,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
ウォーキーけん引の本格タイプです。
質量(kg)
330
仕様
【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V
全長(mm)
875(ハンドル垂直時)
全幅(mm)
650
全高(mm)
1120
引力(kg)
50
電動機
24V 0.8kW
タイヤタイプ
【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本
蓄電池タイプ
24V 100AH/5hr
走行速度(km/h)
3.0(全負荷)
最小旋回半径(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません