OF-CATS30 Field to Summit チタンシェラカップ 富士見産業 62489203

Field to Summit チタンシェラカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62489203品番OF-CATS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドア用チタンシェラカップ。
湯沸かしにも飲む時にも使えて手間いらず。
ハンドルは折りたため、携帯に便利。

材質【本体】チタン【取っ手】ステンレス容量(mL)300質量(g)50直径×高さ(cm)12.5×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62489203
2021-10-21
用途: 野点に利用しています
卸売・小売業

野点のお湯を沸かすのに使っています。
これの前はステンレス製のポットを使っていましたが、重たいのでチタン製に替えました。取手が折り畳めるので便利です!軽いし、お湯がステンレスよりずっと早く湧きます!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする