※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
基板寸法(mm)
取付:320×420
取付:420×520
取付:420×620
取付:420×720
取付:520×920
取付:520×420
取付:520×520
取付:520×720
取付:620×520
取付:620×720
取付:720×920
取付:720×520
取付:720×720
取付:320×420
取付:320×520
取付:420×420
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62494445
品番
B30-45
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。
トラスコ品番
130-6150
材質
スチール
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
高さ(mm)
500
奥行(mm)
300
間口(mm)
400
有効深さ(mm)
268
基板寸法(mm)
取付:320×420
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません