曜日別特売
B12-34 盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉) 日東工業 62496694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
有効深さ(mm)88
基板寸法(mm)取付:220×320
取付:220×320
取付:120×220
取付:270×920
取付:320×920
取付:320×1020
取付:320×1120
取付:370×920
取付:370×820
取付:420×920
取付:420×1020
取付:420×1120
取付:420×1220
取付:420×1320
取付:420×1420
取付:420×720
取付:420×820
取付:520×920
取付:520×1120
取付:520×1320
取付:520×1520
取付:520×620
取付:520×720
取付:520×820
取付:170×220
取付:170×270
取付:220×920
取付:220×220
取付:270×620
取付:270×720
取付:270×820
取付:220×520
取付:220×720
取付:320×220
取付:320×320
取付:320×420
取付:370×320
取付:370×420
取付:370×520
取付:320×620
取付:370×720
取付:320×520
取付:320×720
取付:320×820
取付:420×220
取付:420×320
取付:420×420
取付:420×520
取付:420×620
取付:520×220
取付:520×320
取付:520×420
取付:520×520
高さ(mm)400
間口(mm)300
内容量1個注文コード62496694品番B12-34
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

トラスコ品番128-7288材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)400奥行(mm)120間口(mm)300有効深さ(mm)88基板寸法(mm)取付:220×320RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする