メイン画像
ナイキ
クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
材質
パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り
色
外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー
注文コード
62498418
品番
SCP15104T-SBDBL-S
参考基準価格(税別)
¥315,400
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。
トラスコ品番
658-1678
材質
パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り
色
外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1038
間口(mm)
1038
張地
布地
色(天板)
シルクウッド
天板厚さ(mm)
26
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,100
/
税込
¥
16,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません