曜日別特売
004535993 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 62501085

004535993 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 62501085
004535993 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 62501085

ペーパーカップ アイス・ホット兼用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)容量(満杯)(mL)約510注文コード62501085品番004535993
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

アイス・ホット兼用の紙コップです。両面PEコーティング加工で結露に強いので、特にコールドドリンクにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合90口径蓋材質晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト高さ(mm)132適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)90容量(満杯)(mL)約510容量(オンス)16底径(Φmm)60入数25メーカー商品コード004535993商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 飲料用
へアーズ・レイサービス業

屋外での飲料用のため購入しました。持つところが長いので、こぼれにくいと期待しています。まだ未使用なので強度については分かりません。コスパが良さそうなのでそれが購入の決め手です。

対象商品 : 44048578
2023-09-20
用途: パーティ
その他業種

満水容量440mlと書いてあるが実際にはすり切れまで入れても380ml程度。
商品パッケージのにも440mlと書いてあるが、中身のカップは明らかにサイズ違い。
詐欺的商品です。

1が参考にしています
2022-02-09
用途: お店で使用
製造業

全部ではありませんが、底から漏れます。
大量に購入しましたがお客様に出せず残念です。返品したいですがお店のロゴシールを貼ったので返品出来ず残念です。
おすすめは出来ません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする