曜日別特売
004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374

004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374
004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374
004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374
004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374
004535229 紙コップ バタフライカップ HEIKO 62501374

紙コップ バタフライカップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(40個)容量(オンス)12注文コード62501374品番004535229
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップです。
横の部分が飲み口になるので、ストローも不要。組立て簡単で、積み重ねられるので保管も省スペース、こぼれにくい設計で持ち運びにも安心。
テイクアウト・デリバリーはもちろん、フェスやスポーツ観戦などの野外イベントにもぴったり。
機能的なだけでなく、見た目がおしゃれでSNS映えするのもおすすめポイントです。

材質未晒容量(オンス)12容量(mL)375入数40未晒無地口径(Φmm)107サイズシングル高さ(mm)139底径(Φmm)56商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62501329
2023-04-19
用途: コーヒー販売時
飲食業

サスティナブルな資材を探していたところ、バタフライカップを知り購入しました。プラスチックのフタを使用しないため、プラゴミの削減になりました。意外に飲みやすく、イベントのときなどお客様の目をひくことができ購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62501329
2022-12-01
用途: 高齢者施設の母に
自動車・二輪車・自転車関連業

高齢で重いカップを持つのは難しく、紙コップも腕が揺れてこぼれるのが心配でしたがこのバタフライカップならその心配も低減できそうです。 口をすぼめて吸い込むように飲むと熱いコーヒーなどはちと心配ですが、ともあれ試してもらい様子を見ます。施設のスタッフさんにも紹介してみます。

対象商品 : 62501329
2022-05-17
用途: ホットドリンクのテイクアウト
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

テイクアウト用の容器として買ってみました。
環境に配慮した紙製品なのですが、単純計算すると同社従来品の倍近いコストが掛かります。
蓋を開け閉めする際に、中身が跳ねてしまうのが難点です。
一体型な分、保管スペースも圧迫してしまうのもマイナスです。
使い終わったら従来品に戻します。

1が参考にしています
対象商品 : 62501329
2021-11-30
用途: サーキュラーエコノミーを提案するカフェで使用
cafe az presentサービス業

飲み口のあたりが、少しキツイので、もしもお客様で口を切ってしまったら、と少し心配しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする