イデシギョー
紙ナプキン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
折数
四折
寸法(mm)
約165×248
注文コード
62502336
品番
004711569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
この商品は
折数・寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バージンパルプ100%
寸法(mm)
約165×248
色
未晒
規格
四折 2/3タイプ
折数
四折