HEIKO
組み立てパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
CD
ハガキ
CD
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
62503587
品番
007306391
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
CD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組み立て後:161×82×150
材質
PET0.8mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
146×21