曜日別特売
007318825 上質紙レジペーパー シモジマ 62504339

007318825 上質紙レジペーパー シモジマ 62504339
007318825 上質紙レジペーパー シモジマ 62504339

上質紙レジペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード62504339品番007318825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

普通紙用レジスター用紙。

種別普通紙材質上質紙幅(mm)57.5直径(Φmm)60内径(Φmm)紙管:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする