シモジマ
上質紙レジペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10巻)
注文コード
62504348
品番
007318821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
普通紙用レジスター用紙。
種別
普通紙
材質
上質紙
幅(mm)
57.5
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
紙管:17.5