曜日別特売
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418

メイン画像

FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418
FMD156C-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505418

ミーティングテーブル フリーモブ FM型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500色(天板)ショコラアッシュ注文コード62505418品番FMD156C-WCA
参考基準価格(税別)¥108,800販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
用途ミーティング用トラスコ品番681-4804材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)620間口(mm)1500ホルダー配線コードホルダー:無色(天板)ショコラアッシュ天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合色(脚部)クリアーホワイト脚間(mm)1325キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,300/税込5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする