リスパック
弁当容器 バイオデリカ シェルBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
62505757
品番
004450543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
身・蓋一体型の弁当容器です。石油資源の消費抑制とCO2の排出抑制に貢献する、植物由来のバイオポリエチレンを配合したハイブリッド容器です。仕切りの数:4
電子レンジ使用可/オーブン使用不可。耐油性あり。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
223×207×57(蓋15)
色
黒
容量(mL)
1マス:170
規格
4S
耐熱温度(℃)
130