PBX-0908-CA プランターボックス ナイキ 62506757

代表画像

プランターボックス

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し36日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
680-0001
注文コード
62506757
品番
PBX-0908-CA
参考基準価格(税別)¥131,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
トラスコ品番
680-0001
間口(mm)
900
付属品
電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5m
高さ(mm)
850
奥行(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,400/税込¥7,040
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする