用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)質量(g)約400電源(V)DC5消費電力(W)3(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-77センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力2W(最大)