小倉屋
DRY半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
レッド
オレンジ
ピンク
淡パープル
グリーン
エメグリーン
グレー
イエロー
サイズ
M
7L
6L
3S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全145種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62513020
品番
9006-SAX-M
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)