代表画像
ナイキ
天板(20mm厚)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
奥行(mm)
500
500
450
300
400
色
シルクウッド
サンドオーク
ショコラアッシュ
ホワイト
シルクウッド
ミディアムウォールナット
ダークウォールナット
間口(mm)
899
899
800
600
450
300
トラスコ品番
680-8729
680-8729
680-8729
680-8735
680-8747
680-7198
680-7197
680-8746
680-8717
680-8724
680-8713
680-8743
680-8737
680-7202
680-7187
680-7186
680-8715
680-7221
680-8726
680-7192
680-7194
680-7216
680-8707
680-7190
680-8731
680-8720
680-8734
680-8744
680-7219
680-8710
680-7191
680-7226
680-7199
680-8708
680-8728
680-8702
680-7231
680-7215
680-8721
680-7184
680-8738
680-7230
680-7195
680-8774
680-8800
680-8804
681-0289
680-8806
680-8786
681-0302
681-0298
680-8798
680-8771
681-0287
680-8773
680-8792
680-8796
680-8787
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62513687
品番
CWL-900TPU-SP
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-8729
材質
耐指紋性メラミン化粧板張り
色
シルクウッド
高さ(mm)
20
奥行(mm)
500
間口(mm)
899
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません