KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855

KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855
KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855
KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855
KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855
KWB-637BW WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯 コイズミファニテック 62515855

WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
内容量1台注文コード62515855品番KWB-637BW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。

用途ワゴン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×550×730幅(mm)420高さ(mm)730奥行(mm)550主材質メラミン化粧板、ウォルナット材
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねますビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※組立が必要な商品となります(組立は2人以上で行ってください)。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする