メイン画像
ナイキ
コーナーマット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
イエロー
ブルー
ピンク
イエロー
オレンジ
モスグリーン
ペールグリーン
ブラウン
ライトブラウン
ベージュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62515945
品番
KPS1111MC-FYE
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-7837
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
40
色
イエロー
短辺(mm)
1100
長辺(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません