曜日別特売
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065

BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065
BROT-SET-SBO デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 ホームテイスト 62516065

デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台シャビ―オーク注文コード62516065品番BROT-SET-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザインテレビスタンドとサウンドバー専用棚のセット!
まるで現代アート作品のようなテレビスタンドと幅100cmのサウンドバー専用棚でスタイリッシュなお部屋に!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)テレビスタンド:23/サウンドバー:3.4シャビ―オーク耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:75×46.5×122~172/サウンドバー:100×19.5×3.8塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC対応インチサイズ32~55インチまで
注意
※ご注文前に必ずテレビ適合表をご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする