曜日別特売
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537

LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537
LA-75EX-OAK コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】 ホームテイスト 62516537

コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
オーク
内容量1台注文コード62516537品番LA-75EX-OAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出
左右どちらでも設置可能
AV機器も置けるオープン収納

材質本体:パーチクルボード、MDF/脚部:天然木表面材/プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)(約)12.77オーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.5×40対応インチサイズ32インチまで
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】伸縮テレビ台LA-75EX組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする