代表画像
ナイキ
軽量ラック(単立、150/段
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
高さ(mm)
2406
1806
2106
2406
トラスコ品番
679-9402
679-9402
679-9402
679-9430
679-9429
680-0913
679-9390
679-9426
679-9424
679-9392
680-0910
679-9379
679-9432
679-9408
679-9388
679-9368
679-9427
679-9400
679-9419
679-9382
679-9363
679-9391
679-9423
679-9405
679-9412
679-9417
679-9397
679-9369
679-9367
680-0909
680-0911
680-0905
679-9413
680-0908
679-9406
679-9381
679-9403
679-9418
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62516907
品番
NMK8345-5K-W
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-9402
色
マイルドホワイト
高さ(mm)
2406
奥行(mm)
454
間口(mm)
903
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません