曜日別特売
ERP-M5X0.8 Eーサート ロック専用 P型挿入工具 TRUSCO 62519179

Eーサート ロック専用 P型挿入工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード62519179品番ERP-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。
サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。

用途
Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。
トラスコ品番206-6475質量(g)100ねじピッチ(mm)0.8ボルトねじ寸法M5アズワン品番64-8505-35
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。
※サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする