曜日別特売
S16-ER11M-151 NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック) TRUSCO 62520484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合コレットER11
内容量1本注文コード62520484品番S16-ER11M-151
参考基準価格(税別)¥18,090販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

質量(g)250材質/仕上SCM415シャンク径16外径(Φmm)ナット径16全長(mm)170全長L1(mm)151全長L2(mm)19適合コレットER11トラスコ品番207-7143アズワン品番64-8667-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする