曜日別特売
1850 デニムサロペット クレ被服 62521018

1850 デニムサロペット クレ被服 62521018
1850 デニムサロペット クレ被服 62521018
1850 デニムサロペット クレ被服 62521018
1850 デニムサロペット クレ被服 62521018

デニムサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード62521018品番1850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

デニムサロペット。エプロン仕様の前ポケットは取り外し可能で、道具や小物を入れたまま取り外せて便利です。

用途
日本製岡山デニム生地を使用し日本縫製です。
種別サロペットブルーデニムサイズS混率(%)デニム/綿100身長(cm)155~163股下(cm)65腰廻り(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする