TRUSCO
PP糸巻きカートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
0.5
150
0.5
1
3
5
10
25
50
75
100
長さ(mm)
500
750
250
500
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522189
品番
TPP-0.5-500
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途
洗浄水、工業用水のろ過。
質量(g)
365
材質/仕上
糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
ろ過精度(μm)
0.5
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
500
最高使用温度(℃)
60
内径×外径(Φmm)
30×62
トラスコ品番
195-0582
アズワン品番
64-8734-02