TPP-5-750 PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO 62522313

PP糸巻きカートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ろ過精度(μm)5
長さ(mm)750
内容量1本注文コード62522313品番TPP-5-750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。

用途洗浄水、工業用水のろ過。質量(g)550材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレンろ過精度(μm)5内径(Φmm)30外径(Φmm)62長さ(mm)750最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62トラスコ品番195-0614アズワン品番64-8734-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする