WTDB-6450 アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO 62523144

 

WTDB-6450 アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO 62523144
WTDB-6450 アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO 62523144

アルミ製溶接一体構造型作業台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.5トラスコ品番207-4485注文コード62523144品番WTDB-6450
参考基準価格(税別)¥35,490販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。天板高さ(m)0.5天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)610×410質量(kg)5.2最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造トラスコ品番207-4485材質アルミシルバータイプ1段タイプ段数1設置寸法・奥行(mm)410アズワン品番64-8774-85設置寸法(間口×奥行)(mm)610×410天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 作業踏み台に。
製造業

軽量コンパクトで満足です。体重75kgが1日中踏み台として活用、問題なし。

対象商品 : 62523169
2022-01-19
用途: 3Dプリンタ用台
庄司電気株式会社製造業

台の下にモノを入れたいので、補強用の柱のうち1本(長手方向)を出来るだけ天板近くにしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1が参考にしています
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする