※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
硬度(°)
HRC52~58
注文コード
62523678
品番
FT-VS165
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
20
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
60
直角度(mm)
0.006/100
寸法A(mm)
325
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
平行度(mm)
0.004/100
寸法I(mm)
M8
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
0-165
寸法K(mm)
18
硬度(°)
HRC52~58