曜日別特売
FT-PFHM-SC04 パンチフォーマー ファーステック 62523730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PFHM-SC04 パンチフォーマー ファーステック 62523730
FT-PFHM-SC04 パンチフォーマー ファーステック 62523730

パンチフォーマーFT-PFHM-SC04

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は高さ・付属品・仕様など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62523730
品番
FT-PFHM-SC04
参考基準価格(税別)¥1,490,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

仕様
ダブルベアリング
材質
ステンレス
質量(kg)
25
電源(V)
100
精度(mm)
回転:0.003
繰返し精度(mm)
0.015
電源(単相/V)
100
貫通穴径(Φmm)
チャック部:32
チャック
SC04
中心高さ(mm)
85±0.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])
50~550
把握範囲(mm)
外径:3-90、内径:32-84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする