TRUSCO
ギボシ形端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
F型ギボシ型
M型ギボシ型
F型ギボシ型
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
62524185
品番
T-OSS-43925M
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
中間接続端子として。
適合
F型ギボシ型
トラスコ品番
195-2856
全長(mm)
17.5
材質/仕上
黄銅(電気すずめっき)
色
銀
質量(g)
35
電線抱合範囲AWG(#)
20-14
電線抱合範囲(mm
2
)
0.5~2.0(より線)
アズワン品番
64-8732-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表