FT-MCD300 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック 62524825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-MCD300 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック 62524825
FT-MCD300 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック 62524825

円型永磁マグネットチャック細目

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台寸法D1(mm)300注文コード62524825品番FT-MCD300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥770,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です

質量(kg)29タイプ防水型寸法H(mm)52寸法d(mm)4-M10寸法t(mm)10範囲(mm)吸着可能(A):272寸法E(mm)8寸法D1(mm)300寸法D2(mm)230寸法K(mm)5寸法D3(mm)280ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする