ファーステック
円型永磁マグネットチャック細目
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ
防水型
寸法H(mm)
52
寸法t(mm)
10
寸法E(mm)
8
ピッチP(mm)
極磁:0.5+1.5
内容量
1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
範囲(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524825
FT-MCD300
29
4-M10
吸着可能(A):272
300
230
¥
770,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
123日以内出荷
返品不可
62524834
FT-MCD350
39
4-M10
吸着可能(A):320
350
230
¥
1,156,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
123日以内出荷
返品不可
62524850
FT-MCD405
52
4-M10
吸着可能(A):370
405
230
¥
1,321,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
123日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529935
FT-MCD100
3.1
4-M6
吸着可能(A):86
100
60
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529944
FT-MCD130
4.7
4-M8
吸着可能(A):112
130
90
¥
182,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529960
FT-MCD150
6.7
4-M8
吸着可能(A):128
150
110
¥
246,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529969
FT-MCD160
7.6
4-M8
吸着可能(A):138
160
120
¥
279,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529978
FT-MCD200
11.6
4-M8
吸着可能(A):176
200
160
¥
404,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529987
FT-MCD250
17.8
4-M10
吸着可能(A):225
250
200
¥
557,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください