RC1081S-SBL ソファーベッド ナイキ 62524869

代表画像

ソファーベッド

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台スモークブルー注文コード62524869品番RC1081S-SBL
参考基準価格(税別)¥132,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

トラスコ品番693-6405幅(mm)750スモークブルー高さ(mm)760奥行(mm)670・900張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,400/税込7,040
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする