曜日別特売
FT-VSU15 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VSU15 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525017
FT-VSU15 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525017

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台硬度(°)HRC48~55注文コード62525017品番FT-VSU15
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥91,168
販売価格(税別)
82,880

小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり

材質SUS440質量(kg)1寸法L(mm)76.5寸法H(mm)30直角度(mm)0.003/100以内寸法A(mm)100寸法F(mm)20寸法D(mm)16.5寸法E(mm)18.5寸法B(mm)36寸法C(mm)35平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M5寸法G(mm)0-50硬度(°)HRC48~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする